Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.10mm L.600mm m.SDS-Plus Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863075
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863075
EAN/GTIN:
     4015448629627
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer d.10mm l.600mm
schalungsbohrer

Schalungsbohrer D.10mm L.600mm m.SDS-Plus Schaft PROMAT

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit SDS-Plus Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schalungsbohrer 10mm, Bohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863076
ab € 7,20*
Ähnlich
PROMAT
4000863032
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000863034
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000863036
ab € 4,88*
Ähnlich
PROMAT
4000863079
ab € 15,35*
Ähnlich
PROMAT
4000863037
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000863080
ab € 17,05*
Ähnlich
PROMAT
4000863038
ab € 7,90*
Ähnlich
PROMAT
4000863081
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.