Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.22mm L.600mm m.SDS-Plus Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000863081
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863081
EAN/GTIN:
     4015448629689
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 22mm
schalungsbohrer

Schalungsbohrer D.22mm L.600mm m.SDS-Plus Schaft PROMAT

aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit SDS-Plus Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863075
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000863076
ab € 7,48*
Ähnlich
PROMAT
4000863032
ab € 3,72*
Ähnlich
PROMAT
4000863034
ab € 4,04*
Ähnlich
PROMAT
4000863036
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000863079
ab € 16,05*
Ähnlich
PROMAT
4000863037
ab € 6,02*
Ähnlich
PROMAT
4000863080
ab € 17,86*
Ähnlich
PROMAT
4000863038
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.