Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.5,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189511
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863826
EAN/GTIN:
     4015448759539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.5,5mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,5 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ w, din 338, din 338 5,5mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
160
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,86*
4 Tage
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,89*
5 Tage
160
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 2,92*
2 Tage
112
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,07*
€ 3,07*
2 Tage
160
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 2,36*
€ 3,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863822
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000863823
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000863829
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000863821
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.