Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.5,8mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1189514
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863829
EAN/GTIN:
     4015448759577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.5,8mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak, Kunststoffen (weich), Blei und Holz Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in Al Knetleg.: 0,15mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5,8 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ w, din 338, din 338 promat, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,37*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,39*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 3,40*
€ 4,46*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,64*
€ 4,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 4,79*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863822
ab € 2,68*
Ähnlich
PROMAT
4000863823
ab € 2,75*
Ähnlich
PROMAT
4000863826
ab € 2,15*
Ähnlich
PROMAT
4000863821
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.