Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer D.5mm Gesamt-L.95mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864104
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864104
EAN/GTIN:
     4015448416319
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm

Betonbohrer D.5mm Gesamt-L.95mm PROMAT

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit HM-Schneide
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864114
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000864132
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000864116
ab € 1,98*
Ähnlich
PROMAT
4000864118
ab € 3,46*
Ähnlich
PROMAT
4000864102
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864106
ab € 0,82*
Ähnlich
PROMAT
4000864130
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4000864110
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000864131
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.