Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Steinbohrer
>
Artikel
Betonbohrer D.12mm Gesamt-L.150mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000864116
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000864116
EAN/GTIN:
4015448416401
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12mm
Betonbohrer D.12mm Gesamt-L.150mm PROMAT
mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit
HM-Schneide
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Arbeitslänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
PROMAT
... >
Handwerkzeuge
>
Bohrwerkzeuge für Steinbearbeitung
>
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe:
betonbohrer
,
Bohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,98*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonbohrer D.10mm Gesamt-L.120mm PROMAT
PROMAT
4000864114
ab € 1,45*
Ähnlich
Betonbohrer D.10mm Gesamt-L.200mm PROMAT
PROMAT
4000864132
ab € 3,13*
Ähnlich
Betonbohrer D.14mm Gesamt-L.150mm PROMAT
PROMAT
4000864118
ab € 3,46*
Ähnlich
Betonbohrer D.4mm Gesamt-L.75mm PROMAT
PROMAT
4000864102
ab € 0,65*
Ähnlich
Betonbohrer D.5mm Gesamt-L.95mm PROMAT
PROMAT
4000864104
ab € 0,70*
Ähnlich
Betonbohrer D.6mm Gesamt-L.100mm PROMAT
PROMAT
4000864106
ab € 0,82*
Ähnlich
Betonbohrer D.6mm Gesamt-L.150mm PROMAT
PROMAT
4000864130
ab € 1,32*
Ähnlich
Betonbohrer D.8mm Gesamt-L.120mm PROMAT
PROMAT
4000864110
ab € 1,07*
Ähnlich
Betonbohrer D.8mm Gesamt-L.200mm PROMAT
PROMAT
4000864131
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen