Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer D.8mm Gesamt-L.120mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864110
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864110
EAN/GTIN:
     4015448416364
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer

Betonbohrer D.8mm Gesamt-L.120mm PROMAT

mit HM-Schneide · aus vergütetem Spezialstahl · erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz · spezielles Wendelprofil für schnellen Bohrfortschritt · mit HM-Schneide
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864114
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000864132
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000864116
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000864118
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000864102
ab € 0,65*
Ähnlich
PROMAT
4000864104
ab € 0,71*
Ähnlich
PROMAT
4000864106
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000864130
ab € 1,35*
Ähnlich
PROMAT
4000864131
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.