| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000865204 Herst.-Nr.: 4000865204 EAN/GTIN: 4015448417361 |
| | |
|
| | |
| Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.31mm HSS TiN Z.3 PROMAT HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,22mm/U Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | Nenn-Ø: | 31 mm | kleiner Ø: | 4,2 mm | Schaft-Ø: | 12 mm | Gesamtlänge: | 71 mm | Senkwinkel: | 90 ° | Schneidenanzahl: | 3 | Norm: | DIN 335 C | Schneidstoff: | HSS | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 335, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker |
| | |
| |