Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT
Artikel-Nr.:
     CM-BE4R67V
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865208
EAN/GTIN:
     4015448534433
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS 5-tlg.Ku.-Box PROMAT

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Weitere technische Eigenschaften:
· Verpackung: Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Ø:
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Abmessung:
6,3-25 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865204
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000865210
ab € 40,28*
Ähnlich
PROMAT
4000865213
ab € 49,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865215
ab € 57,91*
Ähnlich
PROMAT
4000865218
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.