Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS TiN 5-tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865215
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865215
EAN/GTIN:
     4015448417385
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz

Kegelsenkersatz DIN 335C 90Grad 6,3-25mm HSS TiN 5-tlg.Ku.-Kass.PROMAT

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Ø:
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Abmessung:
6,3-25 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kegel- und Entgratsenkersätze, Kegelsenker, Senker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865204
ab € 19,36*
Ähnlich
PROMAT
4000865208
ab € 33,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865210
ab € 40,28*
Ähnlich
PROMAT
4000865213
ab € 49,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865218
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.