Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.12mm HM MK1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865776
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865776
EAN/GTIN:
     4015448526100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.12mm HM MK1 PROMAT

HM · DIN 8094 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK1
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8094
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865775
ab € 44,53*
Ähnlich
PROMAT
4000865777
ab € 50,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865778
ab € 52,23*
Ähnlich
PROMAT
4000865779
ab € 59,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865780
ab € 64,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865781
ab € 76,57*
Ähnlich
PROMAT
4000865782
ab € 90,73*
Ähnlich
PROMAT
4000865783
ab € 87,30*
Ähnlich
PROMAT
4000865784
ab € 107,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.