Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.20mm HM MK2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865780
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865780
EAN/GTIN:
     4015448526148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8094
Reibahle DIN 8094
din 8094

Maschinenreibahle DIN 8094 H7 Form B D.20mm HM MK2 PROMAT

HM · DIN 8094 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · für Stahl, GGG, NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
228 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftgröße:
MK2
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8094
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
HM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865775
ab € 41,17*
Ähnlich
PROMAT
4000865776
ab € 43,28*
Ähnlich
PROMAT
4000865777
ab € 48,81*
Ähnlich
PROMAT
4000865778
ab € 51,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865779
ab € 59,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865781
ab € 74,28*
Ähnlich
PROMAT
4000865782
ab € 87,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865783
ab € 80,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865784
ab € 106,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.