Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.3mm VHM 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865801
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865801
EAN/GTIN:
     4015448738428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer

NC-Anbohrer D.3mm VHM 90Grad PROMAT

VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Spirallänge:
10 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865806
ab € 23,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865807
ab € 31,08*
Ähnlich
PROMAT
4000865808
ab € 50,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865809
ab € 90,49*
Ähnlich
PROMAT
4000865810
ab € 10,21*
Ähnlich
PROMAT
4000865802
ab € 9,52*
Ähnlich
PROMAT
4000865803
ab € 11,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865804
ab € 12,62*
Ähnlich
PROMAT
4000865805
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.