Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.20mm VHM 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865809
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865809
EAN/GTIN:
     4015448738510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer

NC-Anbohrer D.20mm VHM 90Grad PROMAT

VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
35 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865806
ab € 23,94*
Ähnlich
PROMAT
4000865807
ab € 31,08*
Ähnlich
PROMAT
4000865808
ab € 50,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865801
ab € 8,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865810
ab € 10,21*
Ähnlich
PROMAT
4000865802
ab € 9,52*
Ähnlich
PROMAT
4000865803
ab € 11,07*
Ähnlich
PROMAT
4000865804
ab € 12,62*
Ähnlich
PROMAT
4000865805
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.