Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 5/8 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867497
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867497
EAN/GTIN:
     4015448609742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 5/8 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ VA · nitriert und vaporisiert · Blauring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächengüte: vaporisiert · Gg/1″: 14 · Schaft-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 5/8 ″
Gesamtlänge:
125 mm
Gewindelänge:
24 mm
Vierkant:
14,5 mm
Kernloch-Ø:
21 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
nitriert und vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, bsw-gewindebohrer din 371, g gewindebohrer, whitworth-gewindebohrer 5/8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867506
ab € 93,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867505
ab € 51,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867503
ab € 20,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867501
ab € 10,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867500
ab € 8,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867504
ab € 33,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867502
ab € 12,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867499
ab € 90,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867498
ab € 59,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.