Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156B G 1/8 Zollx28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867500
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867500
EAN/GTIN:
     4015448523352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156B G 1/8 Zollx28 HSS-Co ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit und in Temperguss Weitere technische Eigenschaften: · Gg/1″: 28 · Schaft-Ø: 7mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/8 ″
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 1/8, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867506
ab € 93,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867505
ab € 51,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867503
ab € 20,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867501
ab € 10,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867504
ab € 33,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867502
ab € 12,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867499
ab € 90,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867498
ab € 59,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867497
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.