Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 3/4 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867498
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867498
EAN/GTIN:
     4015448609759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 3/4 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ VA · nitriert und vaporisiert · Blauring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächengüte: vaporisiert · Gg/1″: 14 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 3/4 ″
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
26 mm
Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
nitriert und vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 3/4, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867506
ab € 93,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867505
ab € 51,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867503
ab € 20,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867501
ab € 10,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867500
ab € 8,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867504
ab € 33,03*
Ähnlich
PROMAT
4000867502
ab € 12,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867499
ab € 90,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867497
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.