Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M10 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867720
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867720
EAN/GTIN:
     4015448739234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewinde ausbohrwerkzeug

Gewindeausbohrwerkzeug M10 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 8,5mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 25mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 10mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 1200U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
70 mm
Vorschub:
0,01 - 0,02 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867721
ab € 50,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867722
ab € 65,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867716
ab € 20,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 22,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867718
ab € 22,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867719
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.