Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M14 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867722
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867722
EAN/GTIN:
     4015448739258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewinde ausbohrwerkzeug

Gewindeausbohrwerkzeug M14 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 12mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 30mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 12mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 800U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Gesamtlänge:
75 mm
Vorschub:
0,01 - 0,03 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867720
ab € 40,98*
Ähnlich
PROMAT
4000867721
ab € 51,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867716
ab € 20,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 23,69*
Ähnlich
PROMAT
4000867718
ab € 23,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867719
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.