Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M12 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867721
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867721
EAN/GTIN:
     4015448739241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewinde ausbohrwerkzeug

Gewindeausbohrwerkzeug M12 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 10,2mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 30mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 12mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 1000U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gesamtlänge:
75 mm
Vorschub:
0,01 - 0,03 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867720
ab € 39,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867722
ab € 65,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867716
ab € 20,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 22,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867718
ab € 22,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867719
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.