Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867788
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867788
EAN/GTIN:
     4015448602392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m5

Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT

HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Schlüsselweite: 19mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen sechskant, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 13,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 13,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 20,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867795
ab € 22,05*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 4,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.