Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Schneideisen
>
Regelgewindeschneideisen
>
Artikel
Sechskantschneidmutter DIN 382 M8 HSS 6g PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000867790
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000867790
EAN/GTIN:
4015448602415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m8
Sechskantschneidmutter DIN 382 M8 HSS 6g PROMAT
HSS ·
DIN 382 ·
metrisches ISO-Gewinde DIN 13
· Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit
Weitere technische Eigenschaften:
· Schneidstoff: HSS · Höhe: 9mm · Schlüsselweite: 22mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
... >
Gewindewerkzeuge
>
Schneideisen und Zubehör
>
Schneidmuttern
Weitere Suchbegriffe:
regelgewinde-schneideisen sechskant
,
Außengewindeschneidwerkzeug
,
Schneidmuttern
,
Sechskantschneidmuttern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M10 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867791
ab € 8,71*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M12 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867792
ab € 13,43*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M14 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867793
ab € 13,99*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M16 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867794
ab € 20,51*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M18 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867795
ab € 22,05*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M3 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867786
ab € 4,91*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M4 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867787
ab € 4,83*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M5 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867788
ab € 4,93*
Ähnlich
Sechskantschneidmutter DIN 382 M6 HSS 6g PROMAT
PROMAT
4000867789
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen