Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschneidmutter DIN 382 M18 HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867795
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867795
EAN/GTIN:
     4015448602477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant

Sechskantschneidmutter DIN 382 M18 HSS 6g PROMAT

HSS · DIN 382 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Schlüsselweite: 41mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
2,5 mm
Toleranzfeld:
6g
Norm:
DIN 382
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m18x1,5, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneidmuttern, Sechskantschneidmuttern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867791
ab € 9,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867792
ab € 14,34*
Ähnlich
PROMAT
4000867793
ab € 14,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867794
ab € 21,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867786
ab € 5,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867787
ab € 5,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867788
ab € 5,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867789
ab € 5,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867790
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.