Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 230,4-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871208
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871208
EAN/GTIN:
     4015448719137
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul Leereinlage 1/3-Modul 4000 871 230,4-tlg.PROMAT

Leermodul für Promat Kombizange, Flachrundzange, Seitenschneider und Wasserpumpenzange Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 185mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Einlagenmodul:
1/3-Modul
passend für:
4000 871 230, 4-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871209
ab € 10,48*
Ähnlich
PROMAT
4000871212
ab € 11,54*
Ähnlich
PROMAT
4000871210
ab € 22,22*
Ähnlich
PROMAT
4000871213
ab € 22,24*
Ähnlich
PROMAT
4000871214
ab € 22,93*
Ähnlich
PROMAT
4000871211
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.