Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 2/3-Modul 4000 871 236,12-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871214
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871214
EAN/GTIN:
     4015448719199
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Werkzeugmodul Leereinlage 2/3-Modul 4000 871 236,12-tlg.PROMAT

Leermodul für Promat Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 370mm · Material: LD45 · Tiefe: 385mm · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Einlagenmodul:
2/3-Modul
passend für:
4000 871 236, 12-teilig
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871208
ab € 10,41*
Ähnlich
PROMAT
4000871209
ab € 10,18*
Ähnlich
PROMAT
4000871212
ab € 11,53*
Ähnlich
PROMAT
4000871210
ab € 22,15*
Ähnlich
PROMAT
4000871213
ab € 22,13*
Ähnlich
PROMAT
4000871211
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.