Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultaufsatz H272/91xB500xT500mm anthrazitgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425928
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425928
EAN/GTIN:
     4015448481096
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
Werkzeugschrank Schreibpultaufsatz

Pultaufsatz H272/91xB500xT500mm anthrazitgrau PROMAT

für Werkzeug- und Beistellschränke · mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche · geräumiger Innenraum unter dem abschließbaren Deckel mit Zylinderschloss · auch zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
500 mm
Marke:
PROMAT
Tiefe:
500 mm
Höhe:
272/91 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank schreibpultaufsatz, Schreibpultaufsätze, Werkzeugschrankaufsatz, Werkzeugschrank-Aufsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000425936
ab € 396,59*
Sonstiges
PROMAT
9000425938
ab € 399,37*
Sonstiges
PROMAT
9000425930
ab € 224,53*
Sonstiges
PROMAT
9000425932
ab € 250,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.