Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444116
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444116
EAN/GTIN:
     4015448482154
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen bis 600 kg
tischwagen
tischwagen taubenblau

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB700mm taubenblau Trgf.600kg PROMAT

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Robuste Transportwagen für den Einsatz im Versand, Büro und Betrieb. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 49kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 709mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 1197mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Etagenhöhe:
270/900 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
900 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444129
ab € 179,05*
Ähnlich
PROMAT
9000444128
ab € 164,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.