Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444129
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444129
EAN/GTIN:
     4015448481737
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen promat

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 36kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 611mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 1135mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
200/820 mm
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
1040 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, tischwagen taubenblau, Beistellwagen, Corona, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Rollwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transporter, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,6546*
€ 292,329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,91*
€ 280,7329
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444120
ab € 180,77*
Ähnlich
PROMAT
9000444115
ab € 230,84*
Ähnlich
k.A.
9000444116
ab € 235,71*
Ähnlich
PROMAT
9000444117
ab € 255,25*
Ähnlich
PROMAT
9000444119
ab € 166,42*
Ähnlich
PROMAT
9110444114
ab € 223,95*
Ähnlich
PROMAT
9000444126
ab € 226,04*
Ähnlich
PROMAT
9000444125
ab € 212,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.