Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444128
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444128
EAN/GTIN:
     4015448481720
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen

Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm blau Trgf.300kg Schiebebügel senkrecht

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · schlag- und kratzfest · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch · 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Für den schnellen innerbetrieblichen Kleintransport von Ware oder Arbeitsmaterialien zum jeweiligen Einsatzort. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 29kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamtbreite: 511mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Rad-Ø: 125mm · Bereifung: TPE · Gesamtlänge: 985mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Etagenhöhe:
200/820 mm
Ausführung:
Schiebebügel senkrecht
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Gesamthöhe:
1040 mm
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Corona, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Rollwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transporter, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444120
ab € 181,94*
Ähnlich
PROMAT
9000444115
ab € 232,07*
Ähnlich
k.A.
9000444116
ab € 235,28*
Ähnlich
PROMAT
9000444117
ab € 254,03*
Ähnlich
PROMAT
9000444119
ab € 166,71*
Ähnlich
PROMAT
9110444114
ab € 223,69*
Ähnlich
PROMAT
9000444126
ab € 227,03*
Ähnlich
PROMAT
9000444125
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.