Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH120mm grau PP Muschelgr.Seitenwände geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000447812
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447812
EAN/GTIN:
     4015448679301
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Transportbehälter L600xB400xH120mm grau PP Muschelgr.Seitenwände geschl.PROMAT

aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · Farbe grau und blau · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 115mm · Innenlänge: 555mm · Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Griffart:
Muschelgriff
Tragfähigkeit:
50 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
139901620118-822
ab € 9,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
008230
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.