Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB235xH145mm transp.SAN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448979
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448979
EAN/GTIN:
     4015448718338
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L500xB235xH145mm transp.SAN PROMAT

aus SAN · lieferbar in 4 Ausführungen blau, grün, rot · transparente Ausführung aus Polystyrol · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
8
Farbe:
transparent
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Material:
SAN
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Steck-Regal, Steckregal, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, lagerkasten 500 mm länge, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
32
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 20,32*
5 Tage
387
9
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,52112*
€ 20,42112*
7 Tage
43
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,07*
€ 20,43*
5 Tage
43
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,68*
€ 20,43*
5 Tage
43
9
pro Stück
€ 8,90*
ab € 15,61*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 54 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 63 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 72 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 81 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 182,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,74*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.