Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Kehrmaschine
>
Aufsitzkehrmaschine
>
Kehrbürste
>
Kehrbürste Ersatzteile
>
Artikel
Akku-Kehrmaschine für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder Manuell. Breite Kehrfläche.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3204-101002
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
101002
EAN/GTIN:
4011240101002
MD22
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen
Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz für sehr große Flächen bis ca. 3.000 m² wie z.B. Hausverwaltungen und Reinigungsunternehmen. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen Bürstenantrieb. Nicht mehr schieben - nur noch führen: Mit Turbo-Kehrsystem, extrem wendig dank elektrischem Bürstenantrieb, auch mit „leerem“ Akku manuell einsetzbar, Kehrleistung 4.100 m²/h mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, mit einseitiger Seitenrolle, stufenlose Höhenverstellung, 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
sonstige
... >
Electrostar
>
Kehrmaschinen
>
Akkubetrieben
Weitere Suchbegriffe:
Teller-Schneebesen
,
Tellerbesen
,
Tellerschneebesen
,
starmix kehrmaschine
,
kehrbürste ersatzteile
,
Kehrgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 838,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,03*
€ 1.157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,40*
€ 1.138,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,68*
€ 1.074,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,32*
€ 1.036,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Kehrmaschine für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder Manuell.
Electrostar
100500
ab € 593,88*
Ähnlich
Akku-Kehrmaschine für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder Manuell. Breite Kehrfläche.
Electrostar
100180
ab € 920,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen