Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kehrmaschine für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Elektrisch oder Manuell. Breite Kehrfläche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-100180
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     100180
EAN/GTIN:
     4011240100180
MD22
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
starmix kehrmaschine
handkehrmaschine
Kehrmaschine für höchste Leistung im gewerblichen Einsatz und für sehr große Flächen bis ca. 3.500 m² wie z.B. Hausverwaltungen, Reinigungsunternehmen. Perfekte Sauberkeit und einfache Handhabung durch elektrischen Bürstenantrieb. Nicht mehr schieben - nur noch führen: Mit Turbo-Kehrsystem, extrem wendig dank elektrischem Bürstenantrieb, auch mit „leerem“ Akku manuell einsetzbar, Kehrleistung 4.100 m²/h mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, mit einseitiger Seitenrolle, stufenlose Höhenverstellung, 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß. Ergonomischer Schiebebügel mit Softgrip.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kehrgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 920,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,13*
€ 1.341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,25*
€ 1.320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,02*
€ 1.217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,64*
€ 1.158,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,58*
€ 1.095,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
100500
ab € 593,88*
Ähnlich
Electrostar
101002
ab € 838,54*
Ähnlich
Electrostar
101019
ab € 466,12*
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 376,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.