Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Komfort-Modell mit manuellem Antrieb für den den gewerblichen Einsatz und größere Flächen. Breite Kehrfläche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-101019
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101019
EAN/GTIN:
     4011240101019
MD22
Suchbegriffe:
Kehrbürste Ersatzteile
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Teller-Besen
Kehrmaschine für den gewerblichen Einsatz für große Flächen bis ca. 2.000 m² wie z.B. Tankstellen, Werkstätten, Parkplätze. Beste Kehrleistung, rationelles Kehren: Mit Turbo-Kehrsystem, Kehrleistung 3.600 m²/h, Behältervolumen 50 Liter, mit beidseitig überstehenden Tellerbesen, mit einseitiger Seitenrolle, stufenlose Höhenverstellung, einer Kehrbreite von 97 cm und 4 Jahre Garantie auf Bürstenverschleiß.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Art des Zubehörs:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,50*
€ 678,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,89*
€ 625,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101040
ab € 266,35*
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 376,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.