Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 4K HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1 (A), SD/MicroSD
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1041
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1041
EAN/GTIN:
     7611990134649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Die Docking Station mit USB Typ C Anschluss versorgt Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook oder Ihren Laptop mit einem HDMI-Anschluss, der Ihnen eine maximale Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz ermöglicht! Sie bietet außerdem zwei Anschlüsse für USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 sowie einen SD/MicroSD Kartenleser.

  • Plug & Play
  • Aluminiumgehäuse
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Systemvoraussetzung: Windows 7/8/10 oder MacOS X10.2 und höher

Verbindung zum Gerät:
  • 1x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C ST

Anschluss für Peripheriegeräte:
  • 1x HDMI-Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen Fernseher, Monitor oder Projektor.
  • 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Ports (Datenübertragungsrate bis zu 5Gbit/s), z.B. zum Anschluss von kabelgebundener Tastatur/Maus, USB HDD/SSD, etc.
  • 1x SD/MicroSD/TransFlash Kartenleser

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Notebook-Docking-Station
Farbe:
silberfarben
Länge:
7.5 cm
Lieferumfang:
Docking Station, Gebrauchsanweisung
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
1x HDMI, 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x SD/TF Karte...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | USB 3 Typ A | SD-Card-Slot | TF-Card-Slot
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
48.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.14
Weitere Suchbegriffe: Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, roline docking station, usb-a hdmi adapter, usb-c usb hdmi adapter, multiport, docking-station, bild, HDMI, 4k2k, Kartenlesegerät, Cardreader, Kartenleser, USBdockingstation, TFcard, TypC, TF-card, USB, MicroSD, T-Flash, portable, Speicherkartenlesegerät, mobile, adapter, TransFlash, MST, home-office, TFlash
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.11.1034
ab € 24,30*
Zubehör
ROLINE
19.11.1018
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.