Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
ROLINE DisplayPort-HDMI Adapter, v1.4, HDR 10, DP ST-HDMI BU, Aktiv
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3164
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3164
EAN/GTIN:
     7611990148738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss eines HDMI Kabels an eine DisplayPort-Buchse mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz und HDR 10 Unterstützung!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein HDMI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse.
  • DisplayPort Version 1.4 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
  • Unterstützt HDR10 (High Dynamic Range 10 statisch)
  • Hinweis: Der DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.4
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.4
Gewicht:
33.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel schwarz typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Stecker, VideoAdapter, DP, hdmi, Konverter, adapter, bildschirmadapter, v1.4, grafikadapter, HDMI, Adapter, 4K, displayadapter, monitoradapter, DisplayPort, HDMIkabel, videoadapter, DisplayPortkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 30,27*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,94*
€ 35,58*
4 Tage
317
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,64*
€ 36,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,76*
€ 42,89*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,42*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.