Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-21.17.0001
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
21.17.0001
EAN/GTIN:
7611990198658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex multimode
LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung
2x LC-Buchse / 2x LC-Buchse
Zur Montage in LWL-Frontplatten oder zur Verlängerung von LWL-Kabeln
Hochwertiges Kunstoffgehäuse in Keystone Technik
Führungshülsen der Ferrule aus Keramik
Für Multi-Mode LWL-Kabel geeignet
Der LWL-Keystone kann in einen 19"-Modulträger eingeklinkt werden; 19"-Modulträger gibt es wahlweise in schwarz (26.11.0357) oder lichtgrau (26.11.0356)
Der LWL-Keystone kann in eine Modulaufnahme eingeklinkt und damit in eine Unterputzdose eingebaut werden; für Aufputz-Installationen steht ein Rahmen zur Verfügung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
schwarz
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Höhe:
9.4 mm
Breite:
14.9 mm
Tiefe:
29.2 mm
Gewicht:
4.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
LWL-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
lwl adapter
,
lwl adapter multimode
,
GlasfaserkabelZubehör
,
LC Duplex
,
LWLAdapter
,
FiberOpticzubehör
,
FibreopticZubehör
,
LWLZubehör
,
FiberOpticZubehör
,
GlasfaserZubehör
,
Anschluss
,
Fibreoptic
,
LWL
,
NetzwerkKabel
,
LWLzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, grau
ROLINE
26.11.0356
ab € 11,81*
Zubehör
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE
26.11.0357
ab € 11,17*
Zubehör
ROLINE Aufputzrahmen, weiß
ROLINE
25.16.8484
ab € 1,01*
Zubehör
ROLINE Modulaufnahme für Keystones, 2fach
ROLINE
25.16.8579
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen