Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-26.11.0357
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
26.11.0357
EAN/GTIN:
7611990170524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
roline patchpanel
19"-Keystone-Patchpanel als ungeschirmte Version
19"-Patchpanel mit Keystone-Modul-Technik in bewährter Qualität!
Das System besteht aus diesem 19"-Modulträger und - ungeschirmten - Keystones (Modulen)
Anschluss der Kabel an die Keystones über LSA-Anschlusstechnik
Hinweis: Keystones nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
476.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
0.647 kg
Bruttogewicht:
0,647
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerk-Anschlusstechnik
>
Keystone Anschlusstechnik
Weitere Suchbegriffe:
19 zoll modulträger
,
Cat6
,
KeystonePatchpanel
,
NetzwerkAnschluss
,
Keystone
,
schwarz
,
Kat.6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, lichtgrau
ROLINE
26.11.0343
ab € 2,25*
Zubehör
ROLINE Kat.5e (Class D) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, schwarz
ROLINE
26.11.0342
ab € 2,45*
Zubehör
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE
26.11.0352
ab € 3,32*
Zubehör
ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, weiss
ROLINE
26.11.0353
ab € 3,32*
Zubehör
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, ungeschirmt, werkzeuglos, schwarz
ROLINE
21.17.0320
ab € 3,30*
Zubehör
ROLINE Kat.6A (Class EA) Keystone, ungeschirmt, werkzeuglos, weiss
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,13*
Zubehör
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM3
ROLINE
21.17.0001
ab € 1,56*
Zubehör
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE
21.17.0002
ab € 1,77*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grau, 5 m
ROLINE
21.15.0935
ab € 6,25*
Zubehör
ROLINE UTP-Kabel Kat.6 (Class E) Massivdraht, 100m
ROLINE
21.15.0990
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen