Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
ROLINE Keystone LWL-Adapter LC/LC Duplex, Multimode, OM4
Artikel-Nr.:
     615IT-S361702
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0002
EAN/GTIN:
     7611990120147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode
lwl adapter

LWL-Adapter und -Kupplungen in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung

  • 2x LC-Buchse / 2x LC-Buchse
  • Zur Montage in LWL-Frontplatten oder zur Verlängerung von LWL-Kabeln
  • Hochwertiges Kunstoffgehäuse in Keystone Technik
  • Führungshülsen der Ferrule aus Keramik
  • Für Multi-Mode LWL-Kabel geeignet
  • Der LWL-Keystone kann in einen 19"-Modulträger eingeklinkt werden; 19"-Modulträger gibt es wahlweise in schwarz (26.11.0357) oder lichtgrau (26.11.0356)
  • Der LWL-Keystone kann in eine Modulaufnahme eingeklinkt und damit in eine Unterputzdose eingebaut werden; für Aufputz-Installationen steht ein Rahmen zur Verfügung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Steckverbinder
Farbe:
schwarz
Faserquerschnitt:
Multimode 50/125µm OM4
Höhe:
9.4 mm
Breite:
14.9 mm
Tiefe:
29.2 mm
Gewicht:
5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.79
Weitere Suchbegriffe: roline lwl adapter, FibreopticZubehör, LWL, NetzwerkKabel, Fibreoptic, LWLzubehör, Anschluss, LWLZubehör, FiberOpticZubehör, GlasfaserZubehör, LWLAdapter, LC Duplex, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticzubehör, OM4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,38*
1 Tag
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,12*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 6,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,93*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0356
ab € 11,76*
Zubehör
ROLINE
26.11.0357
ab € 10,54*
Zubehör
ROLINE
25.16.8484
ab € 1,02*
Zubehör
ROLINE
25.16.8579
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.