Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, kurz grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0015
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0015
EAN/GTIN:
     7630049600164
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE kurz grau

Die Wandgehäuse der ROLINE Basic Serie sind perfekt zur Unterbringung von aktiven und passiven Komponenten geeignet. Sie heben sich durch eine einfache und vor allem zeitsparende Installation von vielen anderen Gehäusen ab. Dank ihres modernen Designs fügen sie sich harmonisch in jedes Büro oder zuhause ein. Das Gehäuse bietet zwei separate Montagemöglichkeiten: An der Vorderseite befindet sich eine rotierbare vertikale 3HE-Schiene, die alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden kann. An der Rückseite ist eine fest angebrachte horizontale 2HE-Schiene, die sich beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten eignet. Die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich ermöglichen zudem die Installation von nicht 19“ fähigen Komponenten wie Switche und Routern. Alternativ kann hierfür eine Montageplatte angebracht werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Wandgehäuse Basic 5 HE, 2x Schlüssel, Montageanle...
Höheneinheiten:
5 HE
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
ja
Justierfüsse:
nein
Maximale Tragkraft:
30 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Seitenwände enthalten:
nein
Abnehmbare Seitenwände:
nein
Abnehmbare Vordertür:
nein
Abnehmbare Hintertür:
nein
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
475 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
475 mm
Gewicht:
8.5 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
10.5 kg
Bruttogewicht:
10,5
Weitere Suchbegriffe: kurz, LANSchrank, Rackmount, LANWandSchrank, Schaltschrank, Netzwerkschrank, neuheiten, brandnew, LANWandgehäuse, 19Zoll, 19""Wandschränke, brandneu, Wandgehäuse, grau, 19""Wandschrank, Netzwerkschränke, 7630049600164, Basic, ROLINE, 5HE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,58*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,27*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,66*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,42*
Zubehör
ROLINE
26.21.0098
ab € 5,35*
Zubehör
ROLINE
19.07.1066
ab € 5,66*
Zubehör
ROLINE
19.07.1072
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.