Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
ROLINE 19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, 600x800 BxT Glastür grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0043
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0043
EAN/GTIN:
     7630049600447
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

ROLINE 19 Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE 600x800 BxT Glastür grau

Die Netzwerkschränke der ROLINE Basic Serie wurden entwickelt, um einen einfachen und besonders kosteneffizienten Netzwerkausbau zu ermöglichen. Durch strategisch platzierte Kabeleinlässe ist eine mühelose Installation je nach Anwendungsfall gewährleistet. Im Bodenchassis befindet sich der Kabeleinlass, der durch eine verschraubte Abdeckplatte geschützt und im hinteren mittigen Bereich positioniert ist. Bei Schränken ab 800 mm Breite werden zusätzliche Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung links und rechts hinzugefügt. Diese sind auch im Dach integriert (einmal bei 600 mm Schrankbreite, dreimal bei 800 mm Schrankbreite). Für die Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Die Lüftereinheit kann nur von innen installiert und deinstalliert werden. Im Inneren sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen verbaut, die in beide Richtungen ablesbar sind und sich in der Tiefe verstellen lassen. Sie sind zudem mit zusätzlichen Tiefenstreben im Schrank verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

Die Farbgebung erfolgt mittels elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie eine abschließ- und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Ein Wechsel des Türanschlags ist möglich. Zudem sind die Schränke aufgrund ihrer zerlegbaren Konstruktion bei Bedarf vollständig demontierbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Standschrank
Farbe:
grau
Lieferumfang:
19-Zoll Netzwerkschrank Basic 42 HE, Erdungskabel-Set, In...
Höheneinheiten:
42 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe:
290 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
550 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Materialgruppe:
Stahl
Wandmontage möglich:
nein
Justierfüsse:
ja
Maximale Tragkraft:
600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
Schalldicht:
nein
Fronttür:
Glastür
Rackschienen:
ja
Dach:
Dach nicht abnehmbar (fest)
Seitenwände enthalten:
ja
Abnehmbare Seitenwände:
ja
Abnehmbare Vordertür:
ja
Abnehmbare Hintertür:
nein
Bodenbereich:
Bodenplatte ausgestanzt
Belüftung:
passiv
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2010 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Gewicht:
81.6 kg
Verpackungshöhe:
2150 mm
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
880 mm
Paketgewicht:
85 kg
Bruttogewicht:
85
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 42HE, Schaltschrank, ROLINE, Basic, Glastür, grau, 19Zoll, Netzwerkschränke, 7630049600447, 19-Zoll, 19""Schränke, LANSchrank, 19""Schrank, Rackmount, 600x800
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,67*
€ 714,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,09*
€ 706,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.07.1623
ab € 25,77*
Zubehör
ROLINE
19.07.1628
ab € 41,47*
Zubehör
ROLINE
19.07.1619
ab € 44,66*
Zubehör
ROLINE
19.07.1620
ab € 24,42*
Zubehör
ROLINE
26.21.0093
ab € 3,40*
Zubehör
ROLINE
26.21.0259
ab € 4,69*
Zubehör
ROLINE
26.21.0260
ab € 5,80*
Zubehör
ROLINE
26.21.0261
ab € 7,62*
Zubehör
ROLINE
26.21.0076
ab € 95,06*
Zubehör
ROLINE
26.21.0106
ab € 111,36*
Zubehör
ROLINE
26.21.0077
ab € 139,08*
Zubehör
ROLINE
26.21.0107
ab € 141,64*
Zubehör
ROLINE
26.21.0273
ab € 129,45*
Zubehör
ROLINE
26.21.0274
ab € 155,69*
Zubehör
ROLINE
26.21.0280
ab € 25,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.