Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
ANSMANN Akku Baustrahler LED 20W – 3 Leuchtstufen, farbechte Wiedergabe CRI >80
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0275
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0275
EAN/GTIN:
     4013674154357
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte 

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Unser FL1600R ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 1.800 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt

Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Starke technische Werte

Betrieben wird die FL1600R durch einen leistungsstarken 7,4 V Li-Ion-Akkupack mit 4400 mAh. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis zu 3 Stunden im 100% Modus und auf 10h Leuchtdauer im 25%-Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit dem FL1600R haben Sie immer den passenden Strahler, der Licht ins Dunkle bringt!

Sofort einsatzbereit

Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.

Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, CEE-Stecker, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ansmann, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, strahler, baustrahlerled, arbeitsleuchte, scheinwerfer, work
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.