Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
ANSMANN LED Akku Inspektionsleuchte 230 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0306
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0306
EAN/GTIN:
     4013674156757
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die IL230R ist eine professionelle Werkstattleuchte. Die kleine, handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 230 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Universeller Einsatz

Die Leuchte hat einen 360° drehbaren Standfuß, in dem ein Magnet integriert ist. Ebenso kann die Leuchte mit dem Halteclip universell befestigt werden. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.

Starker Akku - aufladen und loslegen

Ein fest verbauter Lithium-Polymer Akku mit 3,7V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 4 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 3 Stunden Leuchtdauer. Die Lampe kann mit einem USB-Ladegerät direkt an der Steckdose oder per KFZ-Adapter im Fahrzeug geladen werden. Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Ob mobil oder zu Hause, mit der IL230R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Die Funktionen im Überblick:
  • Professionelle Mini-Inspektionsleuchte mit COB-LED-Technologie
  • Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Ein 360° drehbarer Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
  • Ein Halteclip an der Gehäuserückseite
  • Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3.7V / 700mAh)
  • Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Akku-Ladekontrollanzeige über LED

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.