Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
ANSMANN wiederaufladbare Werkstatt-Inspektionsleuchte 10W LED bis zu 1000 Lumen,
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0382
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0382
EAN/GTIN:
     4013674169351
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Robuste und zuverlässige Werkstattleuchte

ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Die WL1000R ist eine professionelle Werkstattleuchte im exklusiven ANSMANN-Design mit Ladestation. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten oder Industrie.

Leistungsstarke Leuchtkraft

Durch den Einsatz von SMD-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 1000 Lumen, welche stufenlos gedimmt werden können. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Die Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht mit bis zu 180 Lumen, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Ergonomische Designkonzept

Das robuste Gehäuse ist ergonomisch geformt. Die gummierten Grifffläche sorgt für den nötigen Gripp bei anspruchsvolle Arbeiten. Mit vielen praktischen Kniffen ist die WL10000R ein absolutes Multitalent, ideal für vielseitige Anwender.
So hat sie einen um 180° drehbaren Lampengriff für flexible Lichtausrichtung, welcher um 360° drehbar ist. Ein herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken auf der Gehäuserückseite zur universellen Befestigung. Zwei Haltemagnete auf der Rückseite und ein Magnet im Standfuß dienen der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Ihre Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten.

Netzausfallelektronik

Bei Stromausfall (im Lademodus) wird die Werkstattleuchte automatisch eingeschaltet, somit ist mit der Leuchte immer eine Notbeleuchtung vorhanden.

Starker Akku - aufladen und loslegen

Ein fest verbauter Lithium-Ionen Akku mit 3,7V sorgt für lange Leuchtzeit und das bei konstanter Helligkeit. Die Werkstattleuchte kommt dabei auf bis zu 46 Stunden, das Zusatzlicht auf ca. 9 Stunden Leuchtdauer. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL1000R haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkle bringt!

Universelle Lademöglichkeiten

Das im Lieferumfang enhaltene Zubehör wie Typ-C-Ladekabel sowie eine Ladestation bietet universelle und einfache Aufladung der Leuchte.
Die praktische Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand.

Die Funktionen im Überblick:
  • Professionelle Werkstattleuchte mit SMD LED-Technologie
  • Haupt-LED stufenlos dimmbar
  • Zusatzleuchte am Lampenkopf
  • Robustes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche (IK07/IP54)
  • Um 180° klappbarer und 360° drehbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung
  • Herausklappbarer, um 360° drehbarer Haken auf der Gehäuserückseite
  • Zwei Haltemagnete auf der Gehäuserückseite und ein Magnet an der Unterseite des Griffs
  • Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 5000mAh)
  • Lademöglichkeit über Typ-C-Ladebuchse oder über inkludierte Ladestation
  • Akku-Ladekontrollanzeige über LED
  • Inkl. Netzausfallelektronik > Notlicht bei Stromausfall

Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.