Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-456846 Herst.-Nr.: 1700-0136 EAN/GTIN: 4013674178100 |
| |
|
| | |
| Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN USB 3-in-1 Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Kabel mit Textilummantelung und dem robusten Aluminium-Gehäuse mit Knickschutz verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht. Perfekter Sitz Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen. Kompatibilität Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen USB-C, Lightning oder Micro USB, Anschluss verfügen: iPhone, iPad, iPod, Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS Geräte, Powerbank, Bluetooth Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, GoPro etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, apple ladegerät, mutli ladekabel, ladekabel 3 in 1, ladekabel mutli, multi usb kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,92* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,88* | € 15,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,81* | € 17,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 13,66* | € 19,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 17,33* | € 29,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|