Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
ANSMANN E-Bike Pedelec Unterrohr Akku mit 36 V 17,5Ah und 630 Wh Kapazität Reich
Artikel-Nr.:
     C3475-3200-0060
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     3200-0060
EAN/GTIN:
     4013674178490
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec

Ansmann Ersatzakkus garantieren eine sichere Energieversorgung für ihr kompatibles E-Bike! 

Bewährte und sichere Batterietechnologie auf Basis 18650er Markenzellen von Panasonic, Samsung oder LG sorgen dafür, dass Ansmann Akkus zu den modernsten und sichersten der Branche gelten.

Hohe Benutzerfreundlichkeit und ein vergleichsweise geringes Gewicht zeichnen die Ansmann E-Bike Akkus aus.

Die robusten und wasserfesten Akku-Gehäuse sind aus halogenfreien Kunststoffen. Eine LED Ladestandsanzeige informiert auf Knopfdruck über die Restkapazität in 25% Schritten.

Jeder Orginal Ansmann Ersatzakku verfügt über umfangreiche Funktionen für sicheres Laden und Entladen.

Der leicht wechselbare Akku lässt sich seitlich aus der Gehäusehalterung am Unterrohr entnehmen und einsetzen.

Powerbankfunktion durch die intergrierte USB-A Schnittstelle zum universellen Laden von Endgeräten wie Smartphones und Navigationsgeräten (max. 5V/2A/10W)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 522,01* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 615,65*
€ 732,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 610,17*
€ 726,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 584,06*
€ 695,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 564,58*
€ 671,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 522,01*
€ 621,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.