| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-KP13B-Y-24-R Herst.-Nr.: KP13B-Y-24-R EAN/GTIN: 4059312139669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Passende Prüfplaketten für Kabeldurchmesser 7,5 bis 16,5 mm - Zuverlässige Kennzeichnung nach Prüfungen an Kabeln und Leitungen
- Zeitraum: 2024-2029 - Ideal zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen
- Die Polyesteretiketten sind besonders wisch-, kratz-, wasser- und reißbeständig
- Der Klebstoff (selbstklebend) der Kabelprüfetiketten sorgt für eine zuverlässige Haftung nach der Verklebung auf glatten sowie strukturierten Untergründen
- Lieferumfang: 1000 Prüfaufkleber auf Rolle zum schnellen und einfachen Kennzeichnen (Farbe: gelb-schwarz)
Die Mehrjahresprüfplaketten mit 25 x 70 mm fertigen wir aus widerstandsfähiger Vinyl in der Farbe gelb-schwarz mit dem Aufdruck "Elektro-Prüfung / Geprüft VDE / Blitzsymbol". Kabelprüfplaketten eignen sich für eine robuste Kennzeichnung Ihrer Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser von 7,5 bis 16,5 mm. Die Kabelplaketten bestehen aus einem bedruckten und einem transparenten Teil. Der Jahreskranz für den Zeitraum 2024-2029 eignet sich perfekt zur Kontrolle von Prüfterminen bei längeren Prüfintervallen. In der praktischen Packung haben Sie die 1.000 Prüfsiegel immer griffbereit. Dank des permanenten Klebstoffs haften sie zuverlässig auf glatten wie auch strukturierten Oberflächen. Das Material der Prüfaufkleber ist zudem für starke Beanspruchung ausgelegt. Es ist kratz- und reißfest sowie wasserfest. Auch Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel setzen den Mehrjahresprüfplaketten nicht zu. Der Aufdruck der Etiketten bleibt jederzeit gut lesbar. Um die Prüfetiketten sauber zu markieren, eignen sich Folienstifte oder eine handliche Prüfplakettenzange. Damit markieren Sie deutlich die unterschiedlichen Wartungsintervalle direkt am Jahreskranz der Plakette. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Kabelprüfplaketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Folie | Farbe: | gelb-schwarz | Breite: | 25 mm | Höhe: | 70 mm | Aufdrucktext: | Elektro-Prüfung / Geprüft gemäß VDE / Blitzsymbol | Beschichtung: | unbeschichtet | Klebstoff: | permanent | für Kabel-Ø: | 7.5 bis 16.5 | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 28 mm | Schriftfeld: | 25 x 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kabelprüfplakette, Kabelprüfplaketten, Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung labelident, Prüfplaketten, kabelprüfplaketten, kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten für ein jahr, kabelprüfplakette, alle prüfplaketten, gesetzliche prüfplaketten, jahreskabelprüfplaketten, Prüfmarke, Wartungskennzeichnung, Prüfetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |