Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Armor AXR7+, 83 mm x 360 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T63253IO
Artikel-Nr.:
     3500-T63253IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63253IO
EAN/GTIN:
     4059312149286
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 360 m x 83 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Innenwicklung
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 183,88*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 163,35*
€ 204,31*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 180,32*
€ 229,84*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 238,27*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.