| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-W00-10-R Herst.-Nr.: W00-10-R EAN/GTIN: 4059312140221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gelbe Sicherheitszeichen nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 warnen vor unterschiedlichen möglichen Gefahren und Hindernissen
- Lieferumfang: 1000 selbstklebende Etiketten auf 1 Rolle(n), Format: dreieckig, Seitenlänge 100 mm, Klebstoff: selbstklebend
- Das Material Polyethylen ist wetterfest und somit wisch- und kratzfest sowie sehr widerstandsfähig gegen Öle, Fette und viele Haushaltsreiniger
- Piktogramm: Achtung! (Ausrufezeichen), Bedeutung: Achtung
- Warnkennzeichen in der Sicherheitsfarbe gelb-schwarz (RAL 1003) sorgen für Aufmerksamkeit und unterscheiden sich von anderen Sicherheitskennzeichen
1.000 Warn-Aufkleber mit Piktogramm: Achtung! (Ausrufezeichen), Bedeutung: Achtung, Piktogramm Nr. W001. Warnen Sie mit den Labelident Warnzeichen Ihre Mitarbeiter vor Risiken oder Gefahren am Arbeitsplatz vor. Die Gefahren können vielfältig sein und erstrecken sich, je nach Betrieb, über den Umgang mit gefährlichen Stoffen oder die Bedienung starker Maschinen. Auch einfache Stolperfallen, Rutschgefahr und andere Hindernisse können im Unternehmen mit einem Warnschild deutlich gemacht werden. Die dreieckigen Hinweiszeichen aus Polyethylen Folie (gelb-schwarz) haben eine Seitenlänge von 100 mm und sind selbstklebend. Warnzeichen unterliegen nationalen und internationalen Vorschriften (ASR A1 und DIN EN ISO 7010), die ihre Größe, Bedeutung und Symbolik regeln. Laut Unfallverhütungsvorschrift haben Arbeitgeber für eine geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz zu sorgen. Dafür müssen die Warnschilder in der Sicherheitsfarbe Gelb (RAL 1003) eingefärbt sein. Die auffällige Farbe sorgt für Aufmerksamkeit und Unterscheidung zu anderen Sicherheitszeichen. Die selbstklebende Polyethylen ist wetterfest, UV-beständig, wisch-, kratz- und reißfest. Somit eignen sich die Warnetiketten optimal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Warnschild | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | gelb-schwarz | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Piktogramm Nr.: | W001 | Rollenbreite: | 97 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) | Seitenlänge: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, warnschilder, warnschilder nach en iso 7010,warnschilder praxisbewährt, warnaufkleber, warnetiketten, schilder,absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, W001 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |