| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1046 Herst.-Nr.: 1046 EAN/GTIN: 4012589010468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Bau- und Ingenieurnivelliere oder Rotationslaser geeignet Die mittelschweren Nivellierstative eignen sich dank der flachen Stativteller sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Ein Durchlass ermöglicht die Verwendung eines optischen Lotstrahls. Das verarbeitete Aluminium verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit.+nbsp;Über die Eintritthilfe lassen sich die Stativbeine auch in unwegsamen Gelände standfest positionieren.
Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
- Mit Transportsicherung und Schultergurt
Technische Daten - Minimale Höhe 90 cm
- Maximale Höhe 150 cm
- Transportlänge 100 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 3,0 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |